Exécution:
Système polyvalent pour l’exploitation et le stockage. Montage aisé des fermetures et cloisons séparatives suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8mm intégré dans un profilé de cadre de 30mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d'acier et verre acrylique.
Livraison:
Avec fixations (uniquement pour
994130).
Coloris:
Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL 5002, bleu brillant RAL 5007, bleu gentiane RAL 5010, bleu clair RAL 5012, turquoise RAL 5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.