{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Type de fermeture | pour recevoir une serrure à cylindre | |
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction | Août 2008 | |
Matériau poignée | Plastique | |
Couleur | noir | |
Adapté pour | Armoire supérieure avec porte à relever code art. 933960 | |
Avec zone d'inscription | oui | |
Largeur patte de fermeture | 26 mm | |
Matériel de montage fourni | oui | |
Aucun autre matériel de fixation nécessaire | oui | |
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible | oui | |
Possibilité de remplacement du barillet extractible | oui | |
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO | oui | |
Barillet extractible non fourni | oui | |
Type de produit | Poignées |
Référence article | 914232 |