Conteneurs de mise au rebut d’huile rouge

Réf.: 981188
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
5 article(s) en stock
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé

Description

Exécution:

Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.
Conteneur de sécurité en tôle d’acier avec actionnement au pied pour l’élimination des chiffons imbibés d’huile et la prévention des incendies dus à un feu par étincelles ou à une combustion spontanée. Le couvercle se ferme automatiquement afin d’isoler le contenu des sources de feu et de limiter l’oxygène disponible. La construction ronde et le fond surélevé permettent une bonne circulation d’air en dehors du conteneur, ce qui entraîne une meilleure répartition de la chaleur et réduit l’accumulation d’humidité et de rouille.
Poignée de transport pivotante. Le panneau d’avertissement avec pictogramme empêche toute utilisation incorrecte.

Norme:

Certification FM et TÜV SÜD. Satisfait aux exigences de l’OSHA.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"