Exécution:
Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct aux équipements de nettoyage. La CLEANING Tower en forme de H asymétrique est entièrement garnie avec 2 poubelles à matières recyclables et un porte-rouleaux de papier.
Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Le module de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.
Livraison:
Coloris:
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.
Remarque(s):
Serviettes en papier adaptées, voir
089103 réf. W,
089105 réf. W,
089127 réf. W dans le tome 2 du catalogue Hoffmann ou dans notre eShop.