Bac pour petits récipients galvanisé
Réf.:
981200
- Epaisseur du matériau: 3 mm
- Matière: galvanisé
- Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
- Stockage: Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
- Stockage: Stockage de substances irritantes interdit
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Description
Exécution:
En tôle d’acier galvanisée de 3 mm.
Utilisation:
Pour un stockage en toute sécurité de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.
Norme:
Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).
Downloads & documents
Services & product advisors

Configurez votre produit dès maintenant en quelques clics. Avec le configurateur en ligne gratuit, vous pouvez personnaliser votre produit dès maintenant et afficher un aperçu en 3D.