Paroi arrière perforée Hauteur 962 mm

Réf.: 929651
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
8 article(s) en stock
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Description

Exécution:

Supports en tôle d'acier 40×40 mm à visser sur les plans de travail. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les articles de la section ″Structure de colonnes de support″ ne peuvent pas être accrochés dans le panneau perforé.

Téléchargements et documents

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Commande directe

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier