Armoire supérieure avec volet roulant

Réf.: 928710
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Corps en tôle d'acier avec paroi arrière double (protection anti-poussière). Intérieur avec □ de 9×9 mm au pas de 37 mm. Volet roulant anodisé avec 2 poignées en plastique et plinthe avec serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.