{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Largeur×profondeur en E | 54×36 E | |
Hauteur récipient | 71 mm | |
Division | 1 E = 17 mm | |
Nombre total de bacs | 30 | |
pour hauteur frontale de tiroir à partir de | 100 et plus mm | |
Pour largeur de tiroir en E | 54E | |
Pour profondeur de tiroir en E | 36E | |
Pour largeur utile de tiroir | 918 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 612 mm | |
Matière | Polystyrol | |
Type de produit | Bacs pour petites pièces |
Référence article | 960389 B71/2+3 | |
EAN / GTIN | 4045197708823 |