{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Série | Matador Multiplus | |
Largeur mors | 120 mm | |
Capacité de serrage | 150 mm | |
Profondeur de serrage | 80 mm | |
Profondeur | 390 mm | |
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. | 1/8 − 4 pouce | |
Sens d'ouverture | ouverture vers l'avant | |
Poids | 20 kg | |
Type de produit | Étau parallèle |
Référence article | 967240 120 | |
Réf. fabricant | 35821 |