{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 27×36 E | |
Largeur | 565 mm | |
Profondeur | 725 mm | |
Largeur en E | 27E | |
Profondeur en E | 36E | |
Hauteur rebord | 25 mm | |
Epaisseur caoutchouc strié | 3 mm | |
Matériau recouvrement | Tôle d'acier | |
Domaine d'utilisation | Armoire à outils | |
Exécution rebord | 3 côtés | |
Type de produit | Plaques de recouvrement |
Référence article | 942910 | |
EAN / GTIN | 4045197281531 |