Exécution:
Des trous sont prévus sous les plans pour la fixation de caissons de tiroirs et de piètements (gamme KOMBI).
Plan de travail pour un usage général. En placage de bois de hêtre raboté, collé, résistant à l'eau, robuste et contreplaqué multicouche. Les angles sont abattus, la surface est rectifiée et recouverte d'un vernis UV incolore. Le hêtre multiplis résiste aux projections d'eau, à la saleté et est insensible à l'huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l'aspect de la surface). Avec revêtement en tôle d'acier inoxydable.
En plus, avec protection métallique à l’avant sur 1 côté.
Protection métallique affleurante des arêtes 50×50×4 mm.
Remarque(s):
Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.