Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire combinable avec portes coulissantes en tôle pleine

Réf.: 956640
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

  • Logement de tiroirs, tablettes, etc. possible au pas de 20 mm. Les armoires de base et supérieures sont munies de perforations correspondantes pour être vissées les unes aux autres, équipement avec roulettes (hauteur 1200 mm max.) ou fixation murale.
  • Portes avec arêtes de sécurité, renforcées et rigides, porte battante ou coulissante disponible, modèle en tôle pleine ou avec regard en polycarbonate. L’armoire sans portes peut également être utilisée comme rayonnage ouvert.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune intégrées dans la poignée coulissante. Sur demande, possibilité de livraison de serrures pour installations avec carte de sécurité moyennant supplément.

Coloris:

En standard, corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Tablettes et accessoires pour armoires combinables, voir codes art. 957000957100.
  • Montage de tiroirs dans la partie supérieure du caisson pour les armoires de base et dans la partie inférieure du caisson pour les armoires supérieures.
  • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol ou au mur pour éviter tout risque de basculement et ne peuvent en aucun cas être équipées par la suite de roulettes.
  • En cas d’équipement spécifique, veillez à ce que la somme des hauteurs de montage ne dépasse pas la hauteur utile de l’armoire.