• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Jeu de parois crantées / tôles de séparation pour hauteur frontale de tiroir 4+10

Réf.: 960825 4+10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à tablettes

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à tablettes
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 4
Nombre de tôles de séparation 10
Pour largeur de caisson 1 000 mm
Pour hauteur de tiroir 140 mm
Pour largeur de tiroir en E 50 E
Pour profondeur de tiroir en E 26 E
Pour largeur utile de tiroir 850 mm
Pour prof. utile de tiroir 445 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960825 4+10
EAN / GTIN 4045197345523

Description

Exécution:

Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Adapté(s) pour:

Un jeu permet de compartimenter un tiroir 957024 / 957026.

Adapté(s) pour:

Tiroir 957026: 50×26 E

Contenu:

Paroi crantée 960800: 4 pièces
Tôle de séparation 960550960570: 10 pc. réf. 166

Remarque(s):

Les jeux pour les armoires combinables de largeur 500 mm = 22 E peuvent être composés de parois crantées 960800 et de tôles de séparation 960550 à 960600.