Exécution:
Outil d’estampage de haute précision pour le marquage de séries numériques avec une empreinte nette et uniforme. Construction robuste pour charges maximales, capuchon pour protéger le corps de l’outil. Blocage par goupille avec loqueteau à billes pour le réglage des molettes. Réglage simple des séries numériques par gravure visuelle et identification par des flèches. Empreinte très nette grâce à la gravure CNC. Toutes les pièces sont pourvues d’un revêtement nickelé chimique. Molette avec 11 caractères = gravure 0 − 9 et espace. Livré dans un coffret en plastique.
Utilisation:
Pour la numérotation variable de matières présentant une résistance maximale de 1500 N/mm2.
Remarque(s):
D’autres modèles d’outils d’estampage, p. ex. avec réestampage automatique ou des hauteurs d’écriture différentes, sont disponibles sur demande.