Perceuse-visseuse à percussion sans fil ONE-KEY™ M18OPD2-5

Réf.: 070102 M18OPD2-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18ONEPD2-502X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur FUEL™
Couple maximal 135 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 550 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 89 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 16 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 13,2 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion 1,33 m/s2
Poids 2,2 kg
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre
Connexion à l'application OneKey
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070102 M18OPD2-5
EAN / GTIN 4058546224721
Réf. fabricant 4933464527

Description

Exécution:

  • Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ − protection contre la surcharge et gestion de la puissance.
FUEL™ ONE-KEY™ − Toute dernière génération des machines FUEL™ intégrant la technologie Bluetooth pour une configuration personnalisée, la gestion des stocks en ligne et la génération de rapports.
Modèle de haute qualité FUEL™ présentant un couple élevé.

Avantage(s):

Moteur sans balais POWERSTATE™.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur, valise de transport (HD-Box) et clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814073816, 073827 et 073840.
Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange