{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Référence fabricant | WSG 8-115 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 800 W | |
Plage de vitesses de rotation | 11 000 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 5 m/s2 | |
⌀ disque max. | 115 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 34 mm | |
Poids | 2 kg | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077102 72217360 | |
Réf. fabricant | 72217360000 |