Exécution:
Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.
Norme:
DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738
Matière(s):
Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.
Remarque(s):
AS-Drive − Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle
AS-Drive.
Avantages:- Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
- Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.