Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit HSK-A 100

Réf.: 307517
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forme: A
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Description

Exécution:

  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302187, conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.

Wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier