Réf.: 300783 2-6
Marque: GARANT
Méthode d'usinage UGV
Précision de concentricité ≤ 5
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min<sup>-1</sup>
Norme de porte-outils ISO 7388-1
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
Delivery by arrangement
Prix unitaire
CHF 231.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2-6
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Ecrou de serrage inutile!

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806,
Clés de serrage AB 308820– 308835,
Pinces de serrage GARANT 309563,
Pinces de serrage ALBRECHT 309572 – 309573.

Données techniques

Plage de serrage 2 mm - 6 mm
Support SA 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage UGV
⌀ D1 9.6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ ext. D 27 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Notice d‘utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier