Exécution:
Non étagés, pour tournage de différents ⌀ de serrage. Surface d’appui fraisée, non brunie.
Utilisation:
Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.
Matière(s):
Produit de qualité en 16MnCr5.
Adapté(s) pour:
Remarque(s):
La référence 400 convient également pour la taille de mandrin 500.
Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.