Buse d’arrosage MiniKD avec raccord à bille

Réf.: 319470
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
13 article(s) en stock

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
Modèle en acier inoxydable, le tube flexible peut être courbé jusque sur l’arête. Pression maximale jusqu’à 10 bars.
Spécialement conçue pour les porte-outils VDI et BMT compacts avec arrosage.
La MiniKD a été spécialement conçue pour une utilisation sur des porte-outils VDI compacts, mais s’adapte également à de nombreux autres porte-outils avec arrosage externe. Elle se caractérise par sa simplicité d’utilisation et son conduit d’arrosage parfaitement réglable. Le montage est très simple.

Description:

La MiniKD est une buse d’arrosage qui se compose d’un filetage ou d’une bille en acier inoxydable et d’un tube en matériau composite flexible. Les pièces sont fermement assemblées les unes des autres.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.
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
    Type × longueur de tuyau Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier