Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Elément d’alignement ZeroClamp 10/40 mm

Réf.: 360015 10/40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Largeur rainure B 10 mm
Epaisseur pince S 40 mm
Type de produit Vérin d’alignement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360015 10/40

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour alignement parallèle dans les rainures en T.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ZeroClamp"
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
    Largeur rainure B / Epaisseur de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier