Adaptateur ZeroClamp pour porte-outils SA (DIN 69871)

Réf.: 360042
Remise
De  456,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Utilisation:

Utilisation à l’horizontale et à la verticale. Serrage de pièces via un porte-outils SA (DIN69871) (par ex. ER, OZ, etc.). Le boulon est vissé par le bas dans l’adaptateur pour la fixation du porte-outils. Idéal pour les petites pièces rondes ou à parois minces.

Adapté(s) pour:

Plots de serrage ⌀ 90, ⌀ 120 ou ⌀ 138 mm avec trous d’indexage.

Remarque(s):

Tirettes 360025 réf. 14M12/90 pour ⌀ 90 mm.
Tirettes 360025 réf. 18M16 pour ⌀ 120 mm.
Tirettes 360025 réf. 18M16/138 pour ⌀ 138 mm.
A commander séparément!

Produits adaptés

De la même série "ZeroClamp"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "15 ans 15% de réduction"