Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Adaptateur de préhension 4 pointes, hauteur 3,7 − 5,2 mm

Réf.: 361241

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361241
Réf. fabricant 6921884036500

Description

Utilisation:

Adaptateurs de préhension avec pointes, p. ex. pour le serrage de pièces brutes. Adaptateurs de serrage plats avec revêtement, par ex. pour le serrage de pièces pré-usinées. Adaptateurs de préhension ronds avec pointe pour perçage près des bords et pour un espace libre suppl. sous la pc.

Adapté(s) pour:

Mors Allmatic 361206361354. Mors rapportés GARANT Xpent 361128 et 361129. Mors rapportés GARANT Xtric 363038 125.

Accessoire(s):

Accessoires de vissage 361251 réf. 1.