Exécution:
Avec base horizontale pour fixation sur des plaques de montage, etc.
- Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
- Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
- Système de retenue de la vis de calage.
- Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d’intervention.
Utilisation:
Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.