Broche haute vitesse type 625S compact, étroit SA 40

Réf.: 358815
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Méthode d'usinage: UGV
  • Norme de porte-outils: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Description

Exécution:

Broche rapide à commande pneumatique; selon le modèle, vitesse de rotation constamment élevée, même en charge, 25 000 − 65 000 tr/min. Puissance jusqu'à 1 kW.

Avantage(s):

  • Vitesse d'usinage supérieure pour les petits outils.
  • Protection de la machine - La vitesse de rotation est produite par la broche rapide - La broche de la machine est arrêtée.
  • Utilisation prolongée grâce au refroidissement par air intégré. Aucun temps d'arrêt.
  • Durée de vie des outils prolongée.
  • Excellente qualité d'état de surface des outils - Peu de reprises nécessaires.

Utilisation:

Augmentation des vitesses de coupe et d'avance à l'aide des broches hautes vitesses. Utilisation notamment avec les outils de petit diamètre (6 mm).

Livraison:

Broche hautes vitesses, pince de serrage, écrou pour pince de serrage, clé, bouchon, filtre à air, flexible de raccordement.

Accessoire(s):

Module de changement d'outil pour changement d'outil automatique. Uniquement nécessaire en cas d'apport d'air extérieur - sur demande.

Remarque(s):

Utiliser de l'air comprimé propre et sec, env. 6,2 bars.
Autres broches disponibles sur demande: tous les types de queues courants, différentes catégories de puissance et vitesses de rotation.