Exécution:
- Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
- Longue durée de vie et précision maximale.
- Système modulaire de douilles de protection.
- Temps de montage / démontage minimum.
- Corps du mandrin cémenté jusqu’à ⌀ 315 mm.
- Grand trou débouchant (cote E!).
- Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
- Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
- Serrage flexible de petites et grandes pièces.
- Serrage très précis de petit ⌀ intérieurs.
Exécution - image:
Corps de mandrin trempé, poli et extrêmement rigide.
Semelles avec denture oblique.
Forme spéciale avec bord déflecteur.
Bouton-poussoir pour changement de mors.
Sécurité des mors (triple − sauf réf. 400).
Broche d'arrêt pour pré-positionnement de la semelle.
Actionnement avec raccord hexagonal.
Utilisation:
Pour machines à centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation à l’aide de vis par l’avant. Les faux plateaux bruts doivent toujours être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.
Norme:
DIN 702-4.
Matière(s):
Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).
Livraison:
1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.
Avec 1 jeu de mors étagés monoblocs.
Accessoire(s):
Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art.
313200 −
313350.