Exécution:
Douille de réduction Schunk GZB-S.
Avec fentes de conduits d’arrosage.
Utilisation:
- Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
- Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
- Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.
Adapté(s) pour:
Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 20 mm.