Exécution:
Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID/alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances jusqu’à 25000 min-1.
Avantage(s):
- Concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm, concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
- Forces de serrage extrêmes (jusqu’à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
- Effet d’atténuation des vibrations grâce à l’écrou de serrage en 2 pièces (réf. 11M et 16M en une seule pièce).
Utilisation:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 − types A et B.
Livraison:
Avec écrou de serrage de précision.
Accessoire(s):
Remarque(s):
- Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
- Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
- Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
- Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.