Exécution:
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux).
Avantage(s):
Le double contact entre le cône et la face plane permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
- Meilleure qualité d'état de surface
- Durées de vie d'outil plus longues
- Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
- Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.
Utilisation:
Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.
Accessoire(s):