Exécution:
Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d'enlèvement de matière sensiblement accrue, très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Type supérieur Cubitron™ II. Grande capacité d’enlèvement de matière.
Utilisation:
Pour l'
acier et les métaux non ferreux.
Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports
566690 /
566692. Le grain performant permet un
travail agréable et ergonomique sans exercer beaucoup de pression. Grâce à leur capacité d'enlèvement de matière élevée, les disques en fibre 3M™ constituent également une véritable alternative aux disques abrasifs à lamelles et à ébarber.