Disque abrasif auto-agrippant en tissu (CER) ⌀ 150 mm

Réf.: 567512
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  2.15
  • De 50
    De CHF  1.80
Sur demande
Livraison selon accord
1 281 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Le dos du disque est auto-agrippant sur les plateaux-supports, p. ex.56 7760. Pour un changement de disque rapide.
Disque abrasif auto-agrippant XK870K en polyester robuste. Le grain de céramique auto-affûtant avec couche supplémentaire auto-lubrifiante (TOP Size) assure un travail agressif et sans échauffement.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle ou ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif (aspiration impossible). Vitesse de travail maximale: 40 m/s.
Pour l'usinage de tous les aciers; conviennent notamment aux matériaux difficilement usinables, tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome et le titane.

Remarque(s):

Blocs de ponçage manuel pour disques abrasifs auto-agrippants, voir 567857 réf. 125 et réf.150. Disques abrasifs nylon avec adhésif, voir 566902566950. Petits systèmes de polissage ⌀ 50 mm et ⌀ 75 mm, voir 554005 et suiv.