Disque ABRALON™ ⌀ 150 mm

Réf.: 567900
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  5.30
  • De 20
    De CHF  4.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
178 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Description

Exécution:

Le système de finition breveté ABRALON™ se compose d'un filet tissu avec revêtement en carbure de silicium des supports en mousse fins. Avantages:
  • Le système de polissage permet la libre circulation de l'eau ou de l'air, la poussière de polissage est efficacement éliminée.
  • Efficacité optimale − temps de travail réduit et longue durée de vie.

Utilisation:

Pour polissage manuel ou avec machine à sec ou non de contours, moules, métaux avec des exigences superficielles élevées et le pré-polissage.
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier