Exécution:
Disques compacts en nylon comprimé pour un échauffement limité sans décoloration.
Utilisation:
Pour l’enlèvement de matière, le nettoyage et la finition de soudures d’angle, de points de soudure et les endroits difficiles d’accès avec une meuleuse d’angle ((⌀ 125 mm) ou une ponceuse pour soudures d’angle ((⌀ 150 mm).
Sur meuleuses d'angle sans autres accessoires.
Remarque(s):
Disques compacts en nylon pour le polissage de surfaces, voir
566991. Disques d’ébavurage et de finition pour une utilisation sur tourets, voir
568725,
568731 et
568741.