Manchon de polissage (CER) Grain 40 grossier
Réf.:
553790
- Abréviation de l'abrasif: Céramique
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Description
Exécution:
Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.
Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.
Grain de céramique (CER).
Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.
Grain de céramique (CER).
Utilisation:
Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.
Adapté(s) pour:
Porte-manchons de polissage 553600.