Lunettes de protection confort uvex i-5

Réf.: 096509
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
60 article(s) en stock
  • Caractéristique de la monture: Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Coussinets réglables au niveau du pont

Description

Exécution:

Lunettes de protection modernes, offrant une protection renforcée contre les particules, les poussières et les saletés grâce au système x-tended eyeshield. Grâce à la triple possibilité de réglage des branches et au support de nez flexible, elles s'adaptent de manière optimale à chaque forme de tête et offrent un confort maximal, même en cas d'utilisation prolongée. Le revêtement uvex supravision excellence assure un effet antibuée durable et une résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la surface extérieure du verre.