Paire de gants de protection contre les produits chimiques uvex u-chem 3500

Réf.: 094756
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  23.30
  • De 10
    De CHF  19.45
Sur demande
Livraison selon accord
16 article(s) en stock
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ACJKLMNOPST)

Description

Exécution:

uvex u-chem 3500. Grâce à la combinaison de caoutchouc nitrile et de chloroprène, ces gants offrent une excellente protection contre de nombreux produits chimiques. Ils présentent une excellente résistance à l’acétone, aux produits de nettoyage, aux colles et aux solvants. Grand confort grâce à la doublure en coton sans coutures. Ils résistent à une chaleur de 100° ; NORME EN407 : X1XXXX. Très bonne résistance à l'acétone, aux détergents, aux colles et aux solvants.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.