Casque de protection uvex pheos alpine

Réf.: 097812
De CHF  64.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
451 article(s) en stock
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C

Description

Exécution:

Ce casque multifonction combine des caractéristiques conformes aux exigences applicables aux casques industriels avec les caractéristiques d'un casque d'escalade. La visière courte offre un champ de vision élargi vers le haut. Coque légère et résistante en ABS. Avec possibilités de fixation supplémentaires pour l'écran facial, les lunettes de protection et la lampe frontale. Résistant au froid jusqu'à −30 °C.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en PU
  • Protège-nuque amovible
  • Avec molette

Utilisation:

Travaux en hauteur et interventions de sauvetage.

Norme:

DIN EN 397 ; DIN EN 12492

Pièce(s) de rechange:

Bandeau antitranspiration 097820.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier