Jeu de bacs de rangement ouverts anthracite

Réf.: 963308
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
36 article(s) en stock

Description

Exécution:

Bacs de rangement ouverts avec poignée ergonomique (grand confort de transport). Peuvent être convertis en boîtes de rangement grâce à la façade transparente. Faces intérieures lisses polies, pour faciliter le prélèvement et le nettoyage. Possibilité de marquage grâce aux porte-étiquettes à l'avant et aux cartes à l'arrière (format carte de crédit 85,6×54 mm). Les bacs de rangement ouverts sont empilables.

Avantage(s):

Avantages des bacs de rangement ouvert GARANT:
  • Grande stabilité et robustesse grâce au polypropylène antichocs.
  • Charge élevée grâce au fond et aux côtés renforcés.
  • Facilement empilables grâce aux points d'encliquetage.
  • Bonne haptique et nettoyage léger grâce aux surfaces de haute qualité et aux faces intérieures lisses.
  • Nombreuses possibilités d'utilisation.

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 916535, Multifix 923205, 962950, pour panneaux de support 957060 réf. S dans les armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 954600 - 954670 et 954701 à 954722. En outre, les supports de bacs 963137 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963301 réf. AA1 et AB1 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Des supports de bacs universels Easyfix 955810 réf. 100 sont nécessaires pour la fixation sur les panneaux perforés. Pour réf. AA1, AB1 et AC1.
Seules les références AA1, AB1 et AC1 conviennent à un montage direct sur les rails Multifix.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier