TOHX 140305 à gauche BK6425

Réf.: 268883 BK6425

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  30.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  25.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TOHX 140305 L
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance BK6425
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux G06
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Revêtement revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268883 BK6425
EAN / GTIN 4047109225077
Réf. fabricant W30 26060.056425

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière