Exécution:
Assortiment d'outils d'électricien très complet dans un coffre antichocs en polypropylène. Les vérins à gaz supplémentaires permettent de maintenir le couvercle ouvert.
Livraison:
Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S electric: 18 pièces, 0,5 – 5,0 Nm
Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric, PH; PZ; vis mixtes: 7 pièces
Tournevis avec porte-embouts SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBits 6 mm: 1 pièce
Embout slimBit electric, PZ: 1 pièce réf. 2
Tournevis SoftFinish® electric slimFix, vis à fente: 1 de chaque réf. 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis SoftFinish® electric slimFix, PH: 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis SoftFinish® electric slimFix, PZ: 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis SoftFinish® electric slimFix, PZ/vis mixtes: 1 de chaque réf. 1; 2
Tournevis SoftFinish® electric slimFix, pour Torx® Tamper Resistant: 1 de chaque réf. 10; 15; 20; 25
Tournevis SoftFinish® electric, pour 6 pans mâle: 1 de chaque réf. 5,5; 7; 8; 10; 13
Tournevis de précision PicoFinish electric, PH: 1 pièce réf. 0
Tournevis de précision PicoFinish electric, vis à fente: 1 pièce réf. 2,5
Clé universelle, forme droite, carré mâle 5–8, triangle mâle 9: 1 pièce
Tournevis SoftFinish®, vis à fente: 1 de chaque réf. 3,5; 12
Jeu d'embouts XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 pièces
Jeu de clés mâles coudées à tête sphérique dans un support ErgoStar, pour 6 pans creux: 9 pièces
Pince coupante diagonale hautes performances BiCut® Professional avec DynamicJoint®: 1 pièce
Pince coupante diagonale Professional electric avec DynamicJoint®: 1 pièce
Coupe-câbles Professional electric: 1 pièce
Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien Classic: 1 pièce
Pince universelle Professional electric avec DynamicJoint® et OptiGrip: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds Professional electric, courbée à 40°: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds Professional electric, droite: 1 pièce
Pince multiprise Professional electric: 1 pièce
Pince pour installations électriques TriCut Professional electric: 1 pièce
Outils à dégainer ou dénuder: 1 pièce
Pince à dénuder automatique pour 0,03–16 mm²: 1 pièce
Outil de sertissage automatique pour embouts de câbles 0,08–16 mm²: 1 pièce
Outil de sertissage pour cosses isolées et contacts 0,5–6 mm²: 1 pièce
Ciseaux pour électriciens, pour câbles jusqu'à 50 mm² et fonction de sertissage pour embouts de câbles 1–5 mm²: 1 pièce
Testeur de tension, sans contact, unipolaire, 230–1000 V c.a.: 1 pièce
Testeur de tension SoftFinish®, unipolaire, 110–250 V, vis à fente: 1 pièce réf. 3
Lampe de poche à LED max. 300 lm, classe laser 2 et lumière UV max. 400 nm: 1 pièce
Niveau à bulle pour électriciens, longueur 400 mm: 1 pièce
Mètre pliant pour électriciens Longlife®, longueur 2 m, orange: 1 pièce
Jeu d'outils de perçage de trous de cheville SoftFinish® avec chevilles: 5 pièces
Marteau pour électriciens, 300 g: 1 pièce
Remarque(s):
A garnir - outillage livré en vrac.