Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d'embouts TY®, 8 pièces 29 mm C 6,3, Nombre de pièces: 8

Réf.: 674165 8

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 8
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674165 8

Description

Exécution:

Grâce à leur longueur supplémentaire de 4 mm, les embouts TY® de 29 mm présentent une zone de torsion plus longue, ce qui accroît également leur durée de vie. Idéals pour les perceuses et visseuses puissantes. Le rangement dans le support en plastique BitBuddy® permet un maniement confortable d'une seule main avec transfert direct des embouts du support à la visseuse.

Avantage(s):

Les embouts colorés sont rapidement et aisément identifiables et grâce au revêtement de couleur, à l'aide d'une lumière UV, les embouts sont aisément repérables.

Contenu:

Embouts, longueur 29 mm, C 6,3 pour Pozidriv: 1 de chaque réf. PZ2; PZ3
Embouts, longueur 29 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adaptateur: 1 pièce

Remarque(s):

Lampe de poche à LED / UV adaptée, voir code art. 081518 UV-LED.