Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 42 pièces 6

Réf.: 630328 6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 41
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Emballage Coffret en acier
Longueur 234 mm
Largeur 104 mm
Hauteur 41 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Tournevis hexagonal; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630328 6

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M10.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6, vis à fente avec filetage M2 − M4
et pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Embouts 6 pans C 6,3: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6
Embouts pour Phillips C 6,3: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts Pozidriv C 6,3: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts pour vis à fente C 6,3: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Embouts pour Torx® C 6,3: 7 pièces similaires à 675340 réf. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Poignée transversale: 1 pièce similaire 633029
Poignées emmanchées: 1 pièce similaire 632829
Rallonges: 2 pièces 632420 réf. 50; 100
Cardan: 1 pc. 633520
Cliquet: 1 pièce 632300 avec éjecteur
Queue d'accouplement E 6,3: 1 pièce similaire 675020 réf. 6,3K pour embouts 1/4 pouce C 6,3
Adaptateur: 1 pièce 650005 réf. 2, accouplement 6 pans E 6,3 1/4 pouce − carré 1/4 pouce
Pièce intermédiaire pour embouts: 1 pièce 676800, douille carrée 1/4 pouce - prise de clé 6 pans 1/4 pouce
Présentation dans: Coffret en acier