Paire de gants pour électriciens RIG011Y 1000 V c.a.

Réf.: 094915
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
11 article(s) en stock

Description

Exécution:

Gants de sécurité isolants en latex naturel pour une protection contre les risques électriques. Forme anatomique pour un confort maximal et un travail sans effort. Allongées, les manchettes permettent de dissimuler les manches des vêtements portés. Catégorie PSA III, avec poinçon de contrôle. Longueur 28 cm, épaisseur 1,0 mm, couleur jaune, modèle lisse et bord roulé.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 1000 V, classe 0.

Remarque(s):

Modèle de 360 mm de long, 1,0 mm d’épaisseur, couleur noire disponible sous le code art. 094919.

Promotions et offres

Plus de produits de l’offre spéciale "Assortiment VDE"