Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque de protection EuroGuard, Couleur: WHITE

Réf.: 097816 WHITE

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur WHITE
Matériau coquille HDPE
Poids 340 g
Norme DIN EN 397
Type de produit Casques de chantier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097816 WHITE
Réf. fabricant 2611002452

Description

Exécution:

Casque de sécurité en polyéthylène haute densité, à design moderne et faible poids parallèlement à une surface de protection optimisée. Convient très bien à une utilisation à l'extérieur et par basse température jusqu'à -20 °C. La surface avant de dimensions généreuses offre une possibilité d'impression sur 6 x 6 cm. L'intérieur six points réglable en hauteur est garant d'un grand confort de port. Deux encoches latérales offrent la possibilité de fixer une protection auditive et un écran facial. Avec gouttière d'évacuation, encoches Euroslot 30 mm, bandeau antitranspiration en similicuir écologique et ventilation latérale réglable.

Utilisation:

Bâtiment, génie civil.

Norme:

DIN EN 397

Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097756 ; 097753

Pièce(s) de rechange:

Bandeaux antitranspiration 097822 disponibles en trois versions.