Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Crayon à graver pneumatique DynaPen®, Type: 10850

Réf.: 079708 10850

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant 10850
Quantité maximale d'air absorbé 28,2 l/min
Fréquence de frappe 233 Hz
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Poids 0,26 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 8 m/s2
23 mm
Longueur 108 mm
Type de produit Crayons à graver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079708 10850
Réf. fabricant 10850

Description

Remarque(s):

Mini-limes diamant adaptées, voir 529420.