{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V | |
Référence fabricant | GSR 12V-20HX | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Type de moteur | Moteur sans balais | |
Couple max. doux | 18 Nm | |
Couple max. dur | 20 Nm | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 0 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 30 mm | |
Poids | 0,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Moteur sans charbons, en L-Boxx |
Référence article | 070241 GSR1220HX | |
Réf. fabricant | 06019D4105 |