• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Frein filet 250 ml

Réf.: 083303
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
60 article(s) en stock

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Frein filet liquide.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.