Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Dégrippant multi-usages, Type: 5

Réf.: 083005 5
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS08: Risque pour la santé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerrican
Contenu 5 l
Couleur ambré
Point d'ébullition 176 °C
Point d'éclair 47 °C
Hydrosolubilité insoluble
Propriétés oxydantes non déterminé
Viscosité cinématique < 1 mm2/s
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS08: Risque pour la santé
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083005 5
Réf. fabricant 49505 5l

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.

Utilisation:

  • Antirouille avec capillarité importante − dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.
  • Nettoyant − dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.
  • Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.
  • Produit anti-corrosion − le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.
  • Spray contact − repousse l'humidité des composants électriques.

En cas d'utilisation du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509083517, également pour utilisation économique sur grandes surfaces.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.