Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Nettoyant pour contacts ml

Réf.: 083018
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Contenu 500 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Nettoyant pour contacts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083018
Réf. fabricant 12101-AH

Description

Exécution:

Spray pour nettoyage des contacts pour l'électrotechnique et la mécanique de précision. Elimine la rouille, l'huile et les graisses rapidement et sans résidus. Idéal pour les nettoyages d'instruments de mesure, d'outils, d'interrupteurs et de capteurs. Agrément pour denrées alimentaires NSF® K2.

Remarque(s):

Contenance: 500 ml (+ 25 %).
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.